大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。
トラスコ品番248-5308
材質ABS
幅(mm)120
寸法(mm)載皿:120×120
高さ(mm)37
奥行(mm)180
電源(V)単4乾電池×3本(付属)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)W120×D180×H37
最小表示(kg)0.001
最小目盛(g)1
秤量(kg)3
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品ACアダプター
トラスコ品番795-5111
材質ABS樹脂、スチール
幅(mm)193
寸法(mm)載皿:171×155
高さ(mm)54
奥行(mm)245
間口(mm)193
電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売)
最小表示(g)1
目盛表記:1g
本体寸法(mm)W193×D245×H54
最小表示(kg)0.001
最小目盛(g)1
秤量(kg)3
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。