台はかり :「郵便料金計量器」の検索結果
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品ACアダプター
トラスコ品番795-5111
材質ABS樹脂、スチール
幅(mm)193
寸法(mm)載皿:171×155
高さ(mm)54
奥行(mm)245
間口(mm)193
電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売)
最小表示(g)1
目盛表記:1g
本体寸法(mm)W193×D245×H54
最小表示(kg)0.001
最小目盛(g)1
秤量(kg)3
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。