絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(107)
  • Yamato(大和製衡)(79)
  • クボタ計装(55)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(18)
  • エスコ(10)
  • タニタ(10)
  • 島津製作所(6)
  • 大和(6)
  • イシダ(6)
  • CAS[はかり](6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • クレセル(1)
ひょう量
  • 3kg(2)
  • 6kg(2)
  • 15kg(2)
  • 30kg(4)
  • 60kg(2)
  • 75kg(1)
  • 150kg(1)
  • 200kg(1)
最小表示
  • 0.0001kg(2)
  • 0.0005kg(2)
  • 0.001kg(2)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1g(2)
  • 0.5g(2)
  • 1g(2)
  • 10g(3)
  • 20g(2)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(1)
計量皿寸法(mm)
  • 280×280(1)
  • 285×220(2)
  • 360×460(1)
  • 400×400(1)
  • 400×520(1)
280×280・285×220・360×460・400×400・400×520
校正証明書
  • 付き(1)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンティングスケール アズワンカウンティングスケールアズワン
40,890税込44,979
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
エコノミー台はかり EPシリーズ アズワンエコノミー台はかり EPシリーズアズワン
26,800税込29,480
1個
翌々日出荷
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
卓上台はかり アズワン卓上台はかりアズワン
43,200税込47,520
1個
翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ アズワンスタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズアズワン
77,900税込85,690
1台
19日以内出荷
様々な測定モードを有しています。 約20時間連続使用できます。 ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示部LCD、チルト90°、回転360°連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)校正証明書一般校正
デジタル台はかり アズワンデジタル台はかりアズワン
93,555税込102,911
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)‐10~+40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり