絞り込み
ひょう量
- 3kg(2)
- 15kg(2)
- 30kg(4)
- 100g(3)
- 120g(6)
- 150kg(2)
- 200g(2)
- 220g(8)
- 300g(5)
- 420g(2)
- 600g(4)
- 1000g(3)
- 1500g(2)
- 2200g(6)
- 3000g(6)
- 4200g(2)
- 5000g(2)
- 5200g(2)
- 6000g(3)
- 30000g(2)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.0001kg(2)
- 0.0005kg(2)
- 0.001g(6)
- 0.001kg(2)
- 0.01g(12)
- 0.01kg(2)
- 0.02kg(2)
- 0.05kg(2)
- 0.1g(11)
- 0.1mg(8)
- 0.2g(1)
- 0.5g(2)
- 1g(7)
- 10g(3)
- 20g(2)
- 50g(2)
- 100g(1)
種類
台はかり(2)
電子天秤(20)
表示形式

デジタル(21)
ひょう量単位
- g(グラム)(7)
- kg(キログラム)(3)
校正証明書
- 付き(17)
付き
計量皿寸法(mm)
- 142×128(2)
- 280×280(1)
- 285×220(2)
- 360×460(1)
- 400×400(1)
- 400×520(1)
142×128・280×280・285×220・360×460・400×400・400×520
計量皿形状
- 丸(11)
- 角(12)
丸・角
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(589)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(91)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(66)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

天秤カバー
アズワン¥28,512税込¥31,3631個当日出荷通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350板厚(mm)3アズワン品番1-5883-01
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1個当日出荷シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能風防、オートパワーオフ表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
カウンティングスケール
アズワン¥40,890税込¥44,9791個当日出荷から翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
薬包紙ケース
アズワン¥5,890~税込¥6,479~1個当日出荷フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。材質アクリル樹脂
水分測定用アルミニウム皿
アズワン¥8,990税込¥9,8891箱(80枚)当日出荷多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。直径(Φmm)100高さ(mm)7アズワン品番1-5790-01純度(%)アルミニウム99.5%
ミニスケール KSシリーズ
アズワン¥3,990税込¥4,3891個当日出荷オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状丸
円盤分銅 CWMシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。材質非磁性ステンレス鋼等級M1
分銅
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1個当日出荷から12日以内出荷高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。付属品アルミケース仕様●磁化率:25μT未満材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
電子天秤(AXA) AXAシリーズ
アズワン¥50,900~税込¥55,990~1個翌々日出荷付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
エコノミー台はかり EPシリーズ
アズワン¥26,800税込¥29,4801個翌々日出荷測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
コンパクトイオナイザー 電子天びん用
アズワン¥66,900税込¥73,5901個当日出荷無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
枕型分銅
アズワン¥21,400~税込¥23,540~1個当日出荷から12日以内出荷ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
アズワン¥23,700税込¥26,0701個当日出荷シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.1機能オートパワーオフアズワン品番4-2751-03計量皿形状角
防塵防水電子天秤
アズワン¥51,100税込¥56,2101個当日出荷IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz(充電式)機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状角
ハロゲン水分計
アズワン¥110,280税込¥121,3081個翌々日出荷HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。種別HM1105アズワン品番3-6557-01商品タイプレンタル品はこちら
ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g
アズワン¥58,900税込¥64,7901個当日出荷放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥14,000税込¥15,4001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-03計量皿形状角ひょう量単位g
台はかり プリンター
アズワン¥27,620税込¥30,3821個翌々日出荷一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。適合機種アズワン種別プリンターアズワン品番4-560-11
アズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズ
アズワン¥27,000~税込¥29,700~1個9日以内出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)種類電子天秤計量皿寸法(mm)142×128表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
分銅セット WS1Fシリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から10日以内出荷F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥12,000税込¥13,2001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-02計量皿形状角ひょう量単位g
卓上台はかり
アズワン¥43,200税込¥47,5201個翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
防塵・防水はかり
アズワン¥27,600税込¥30,3601個当日出荷IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。計量皿形状角
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ
アズワン¥160,990~税込¥177,089~1台9日以内出荷から99日以内出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ
アズワン¥163,490~税込¥179,839~1台9日以内出荷から99日以内出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ
アズワン¥52,600~税込¥57,860~1個9日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ
アズワン¥50,100~税込¥55,110~1個9日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
分離型分析天秤 AEBシリーズ
アズワン¥37,900税込¥41,6901台12日以内出荷仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下寸法(mm)145×109×73質量(g)約185電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)方式感熱式インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)アズワン品番4-6252-12
分離型分析天秤 AEBシリーズ
アズワン¥119,000~税込¥130,900~1台12日以内出荷ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90