台はかり :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。 組込みのRS232CやUSBのほか複数の接続オプションが使用可能で、ハンズフリーのタッチレスセンサは汚染のリスクを軽減します。
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 表示形式デジタル 繰返し性±2d 防塵防水性能IP68、IP69k 通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量 ひょう量単位g
1個
305,300 税込335,830
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。 赤外線通信キットを利用し表示部に最大1000件の計量結果を保存でき、トレーサビリティのためにパソコンにデータを転送することができます。
種類台はかり 電源単1乾電池×6本(別売) 表示形式デジタル 繰返し性±2d 防塵防水性能IP68、IP69k 通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量 ひょう量単位g
1個
259,900 税込285,890
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な測定モードを有しています。 約20時間連続使用できます。 ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵) 表示部LCD、チルト90°、回転360° 連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65(計量部) 校正証明書一般校正
1台
77,900 税込85,690
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)