精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約22
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
用途AZ-B、AZ-BWP、AZ-BA、AZ-BAWPシリーズ専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
11日以内出荷
用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)はかり:約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×657×804
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量超過時に「OVER ERROR」表示
RoHS指令(10物質対応)対応
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
目量(g)0.1
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
用途単位水量測定、エアメーター校正用
ひょう量(kg)30
最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×184×126
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露の無いこと)
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
防塵・防水型
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信
電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信
電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整
電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)0~40
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)
ひょう量単位kg
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
用途薬品等の計量、計数はかり
最小表示(g)1
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
電源(V)AC100(ケーブル3m)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)
ケーブル長(m)(はかり)5
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,980
税込¥74,778
11日以内出荷
台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。