台はかり :「大和製衡 はかり」の検索結果
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)375×265
センサーさお方式
車輪無
検定国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)758
質量(kg)20.2
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)1255
目盛部外径(mm)Φ287
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
タイプ車付き
目盛部外径(mm)Φ280
自重(kg)24
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)800
目盛部外径(mm)Φ287
自重(kg)19.7
ひょう量単位kg
脚付き
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)800
目盛部外径(mm)Φ287
質量(kg)19.7
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)1255
目盛部外径(mm)Φ287
ひょう量単位kg
種類台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)375×265
質量(kg)約 20.2kg
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
目盛部外径(mm)Φ287
ひょう量単位kg
車付き
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)800
目盛部外径(mm)Φ287
質量(kg)21.7
ひょう量単位kg
台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。