台はかり :「計量器 10kg」の検索結果
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。