天秤 :「アクリルケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)