天秤 :「塗料はかり」の検索結果

天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)