天秤 :「重量計 10kg」の検索結果
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様
AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M
音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
付属品取扱説明書
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
質量(kg)約10
電源ACアダプタ(標準付属)
最小表示/目量(mm)0.1mg
計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)
外形寸法D(mm)466
外形寸法W(mm)259
外形寸法H(mm)326
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
天秤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。