2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書 対象機種GX-L / GF-L RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.41MB)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品取扱説明書、ACアダプタ 種類分析電子天びん 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg)約6 外形寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)249 サンプル数(個)10、25、50または100個 外形寸法H(mm)327 計数可能最小単重(g)0.0001 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01 感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位mg
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)