天秤 :「rs232c 延長」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット。PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可。光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売。USBとRS-232Cは同時接続可能
用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m) 電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電 接続EK-AEP ケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売) コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)最大60(延長不可) 取扱説明書(0.46MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷