天秤 :「角度」の検索結果
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
関連キーワード
一般工作用 厳密精度は保持できません。
仕様●サイズ(mm):300×200●直角度:〔±20+L/10〕μm●材質:軟鋼製●内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上●木箱入
アズワン品番65-9272-82
1個
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
天秤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。