9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)2200 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)150 エスコ品番EA715CA-17 ひょう量単位g
1個
64,000 税込70,400
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2168-16 計量皿形状
1個
84,000 税込92,400
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2167-31 計量皿形状
1個
99,000 税込108,900
翌日出荷

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)5200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5 機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)150 最小目盛(g)0.01 モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) アズワン品番65-2168-36 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
79,000 税込86,900
翌日出荷

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5 機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)150 最小目盛(g)0.01 モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) アズワン品番65-2168-35 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
69,000 税込75,900
翌日出荷

エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
31,800 税込34,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小目盛(g)0.001 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CA-16 ひょう量単位g
1個
64,000 税込70,400
翌日出荷

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)520 最小表示(g)0.001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5 機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 最小目盛(g)0.001 モード最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) アズワン品番65-2168-34 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
79,000 税込86,900
8日以内出荷

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)320 最小表示(g)0.001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5 機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 最小目盛(g)0.001 モード最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) アズワン品番65-2168-33 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
69,000 税込75,900
8日以内出荷