絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • A&D(3)
  • アズワン(2)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
最小表示
  • 0.0001g(1)
  • 0.001g(5)
  • 0.01g(3)
  • 0.01mg(2)
  • 0.05g(4)
  • 0.1g(10)
  • 0.1mg(10)
  • 1g(5)
ひょう量
  • 1.5kg(4)
  • 3kg(4)
  • 12kg(4)
  • 24kg(4)
  • 30kg(4)
  • 35kg(4)
  • 120g(9)
  • 220g(9)
  • 320g(8)
  • 420g(5)
  • 620g(5)
  • 1100g(4)
  • 1200g(1)
  • 1600g(1)
  • 2200g(3)
  • 4200g(3)
  • 6200g(3)
  • 10200g(3)
  • 12000g(2)
  • 22000g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類電子天秤(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(3)
校正証明書
  • 付き(8)
付き
計量皿形状
  • (3)
  • (5)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

天秤 :「赤外線 測定 器」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
電子てんびん EX オーハウス電子てんびん EXオーハウス
369,800税込406,780
1台(1台)
31日以内出荷から46日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。風防自動開閉タイプです。
寸法(mm)230×393×350(風防付)電源ACアダプタ(付属)最小表示0.1mg計量皿寸法(mm)90Φ繰返し性±0.1mg直線性±0.2mg校正分銅校正分銅内蔵
電子てんびん EX オーハウス電子てんびん EXオーハウス
299,800税込329,780
1台(1台)
31日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
フードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)プリンタセットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき防塵防水性能IP43直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
499,800税込549,780
1個
54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)3以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7アズワン品番3-5126-03-20
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
389,800税込428,780
1個
54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
509,800税込560,780
1個
54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)3以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7アズワン品番3-5126-03-56
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
389,800税込428,780
1個
54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウススタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付オーハウス
299,800税込329,780
1台
54日以内出荷
操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。 ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。 フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正校正内部自動校正表示カラーVGAタッチパネル機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7材質風防/静電気防止コーティングガラス電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×393×350
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウススタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付オーハウス
299,800税込329,780
1台
54日以内出荷
操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。 ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。 フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正校正内部自動校正表示カラーVGAタッチパネル機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7材質風防/静電気防止コーティングガラス電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×393×350
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
オーハウス電子てんびん EX オーハウスオーハウス電子てんびん EXオーハウス
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状ひょう量単位g
エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー分析上皿電子天びんオーハウス
299,800税込329,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状丸皿通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備ひょう量単位g
エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー中量級上皿電子天びんオーハウス
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×200通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98仕様カラス製風防:風防キット(別売)ひょう量単位g
エクスプローラー重量級上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー重量級上皿電子天びんオーハウス
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷から46日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)直線性±0.2g質量(kg)10仕様ガラス製風防:風防設定なしひょう量単位kg
フードスケール(V7000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき防塵防水性能IP43直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
天秤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら