絞り込み
ブランド
  • アズワン×島津製作所
  • オーハウス(179)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(97)
  • 島津製作所(91)
  • VIBRA(新光電子)(56)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(47)
  • アズワン(32)
  • sartorius(ザルトリウス)(29)
  • 村上衡器(16)
  • エスコ(15)
  • Yamato(大和製衡)(12)
  • 三光精衡所(9)
  • イシダ(6)
  • bitstrong(5)
  • アズワン×オーハウス(5)
  • RADWAG(ラドワッグ)(5)
  • ナリカ(4)
  • クボタ(Kubota)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
最小表示
  • 0.001g(3)
  • 0.01g(4)
  • 0.01mg(1)
  • 0.1mg(1)
ひょう量
  • 52g(1)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • 300g(1)
  • 400g(1)
  • 1000g(1)
  • 3000g(1)
  • 4000g(1)
  • 6000g(1)
種類
  • 種類電子天秤(5)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(1)
  • g(グラム)(5)
計量皿形状
  • (1)
  • (4)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子天びん(Sefi-Hi) アズワン×島津製作所電子天びん(Sefi-Hi)アズワン×島津製作所
57,900税込63,690
1個
翌々日出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天秤 アズワン×島津製作所電子天秤アズワン×島津製作所
119,000税込130,900
1個
翌々日出荷
種類電子天秤(sefi・ワイドレンジ型)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
分析天秤sefi アズワン×島津製作所分析天秤sefiアズワン×島津製作所
212,000税込233,200
1個
翌々日出荷
質量(kg)約7種類分析天秤電源AC100V50/60Hz12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1/0.01電源コード(m)1.8(2Pプラグ)機能PSC完全自動校正、タイマーCAL、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339標準偏差(nm)200gレンジ/0.1mg、52gレンジ/0.02mg(40g以下)・0.05mg(40~52g)直線性200gレンジ/±0.2mg、52gレンジ/±0.1mgアズワン品番1-9284-04校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
電子天びん IBシリーズ アズワン×島津製作所電子天びん IBシリーズアズワン×島津製作所
71,900税込79,090
1個
翌々日出荷
精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 g・%・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
仕様過負荷保護機能付き、sefi-H寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g・%・個数
電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型) アズワン×島津製作所電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)アズワン×島津製作所
114,000税込125,400
1個
翌々日出荷
個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。 ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。 明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。 Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。
寸法(mm)約190×317×78種類電子天秤電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
天秤