天秤 :「重量計量器」の検索結果

天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売) 表示バックライト付き液晶表示 機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合) 風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き ケース携帯(収納)ケース標準搭載
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)