天秤 :「校正証明書」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9 ひょう量(g)4200 最小表示(g)0.01 サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100 アズワン品番68-5348-04-20 校正証明書一般校正
1台
326,800 税込359,480
44日以内出荷

コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6 サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74 校正証明書一般校正
1台
133,800 税込147,180
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.4 最小表示0.1mg ひょう量(g)120 サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354 アズワン品番68-5347-93-24 校正証明書JCSS校正
1台
389,800 税込428,780
38日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
サイズ(mm)計量皿/Φ80、本体/W222×D379×H353 校正証明書JCSS校正
1台
789,800 税込868,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示(g)0.01 サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103 校正証明書JCSS校正
1台
479,800 税込527,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9 ひょう量(g)4200 最小表示(g)0.01 サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100 アズワン品番68-5348-04-24 校正証明書JCSS校正
1台
329,800 税込362,780
38日以内出荷

コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6 サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74 校正証明書JCSS校正
1台
135,800 税込149,380
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 校正証明書付 MSシリーズ
高精度計量・簡単メンテナンス。高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。大型7インチTFTカラータッチパネル。質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション。ユーザーマネジメント機能。PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応。有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス。耐薬品性に優れたフルメタルハウジング
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1台
509,800 税込560,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個ほか
279,000 税込306,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個ほか
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1個ほか
279,000 税込306,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
399,800 税込439,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書JCSS校正
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)