天秤 :「ニス」の検索結果
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
関連キーワード
商品豆知識
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属)
機能オートパワーオフ、バックライト
計量皿形状丸
天秤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。