商品豆知識
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)約5.3
サイズ205×325×305mm
電源AC100-240V 50/60Hz
再現性±0.3mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
直線性±0.3mg
応答速度約4秒
計量皿形状丸
仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下
寸法(mm)145×109×73
質量(g)約185
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
方式感熱式
インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)
アズワン品番4-6252-12
1台
¥37,900
税込¥41,690
12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
再現性標準偏差:0.3mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C、USB
使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)
測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計
直線性±0.3mg
安定時間(秒)約4(代表値)
皿径(Φmm)90
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ
質量(g)約650g(スタンド含む)
消費電力(W)1.5W
定格AC100V,50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)
除電方式直流コロナ放電(双極型)
除電距離(mm)100~500
除電面積300×300mm
アズワン品番3-8921-01
1個
¥66,900
税込¥73,590
欠品中
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
種類電子天秤
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。