耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
種類電子天秤
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。