天秤 :「重量 測定」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
計量皿形状
1個
27,600 税込30,360
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm 種類電子天秤 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 最小表示(g)0.01 機能オートパワーオフ 計量皿形状
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属) 機能オートパワーオフ、バックライト 計量皿形状
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm 種類電子天秤 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 最小表示(g)0.1 機能オートパワーオフ アズワン品番4-2751-03 計量皿形状
1個
23,700 税込26,070
欠品中

IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
質量(kg)約5.2 計量皿形状
1個
51,100 税込56,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS232C→USB(HIDキーボード)変換ケーブル 汎用のCOMポートに変換する仕様ではありません。
種類電子天秤 アズワン品番3-6553-11
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ 質量(g)約650g(スタンド含む) 消費電力(W)1.5W 定格AC100V,50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181) 除電方式直流コロナ放電(双極型) 除電距離(mm)100~500 除電面積300×300mm アズワン品番3-8921-01
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85 質量(kg)約7.5 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz) ひょう量(kg)15 最小表示(g)0.05 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 再現性±0.3g 計量皿寸法(mm)335×260 機能個数・風袋引き・%・CAL 表示形式デジタル 直線性±0.3g 応答速度約3秒 アズワン品番4-483-03 バッテリー稼動時間約20時間 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
101,000 税込111,100
当日出荷

付属品ACアダプター 質量(kg)約3.5 種類電子天秤 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT 表示形式デジタル インターフェースRS232 反応速度(秒)約2 風袋引方法あり 校正分銅外部(別売) ひょう量単位g
1個
50,900 税込55,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ACアダプター 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT インターフェースRS232 反応速度(秒)約1 校正分銅外部(別売)
1個
30,400 税込33,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間 質量(kg)約7.5 サイズ335×380×85mm 種類電子天秤 ひょう量(kg)20 電源AC100V 50/60Hz 最小表示(g)0.1 表示LCD、バーグラフ、バックライト付 再現性±0.3g 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 直線性±0.3g 応答速度約3秒 アズワン品番4-483-02 計量皿形状
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷

重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
質量(kg)約7.5 アズワン品番4-483-01 計量皿形状
1個
120,000 税込132,000
翌々日出荷

1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-4244-14
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
適合天秤モデル:EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02)※通信ケーブルが付属しています。 材質スチール塗装 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A アズワン品番4-4489-02
1台
57,900 税込63,690
翌々日出荷

仕様コード長:1.5m アズワン品番1-5165-23
1個
17,780 税込19,558
翌々日出荷

RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属) サイズ105×58×22mm(突起部除く) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB インターフェースRS232C アズワン品番1-4244-21 通信速度1200/2400bps 記録間隔1秒以上 対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
75,400 税込82,940
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域 材質皿:ステンレス 質量(g)950 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)149×224×73 表示部ハイコントラスト液晶表示 計量方式質量・床下計量 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)(代表値)3秒 校正証明書一般校正
1個
51,490 税込56,639
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域 材質皿:ステンレス 質量(g)950 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)149×224×73 表示部ハイコントラスト液晶表示 計量方式質量・床下計量 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)(代表値)3秒 校正証明書一般校正
1個
48,990 税込53,889
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
129,000 税込141,900
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
72,900 税込80,190
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤 ひょう量(g)200 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
193,500 税込212,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤 ひょう量(g)200 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
191,000 税込210,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)約5.3 サイズ205×325×305mm 電源AC100-240V 50/60Hz 再現性±0.3mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 直線性±0.3mg 応答速度約4秒 計量皿形状
1個
103,500 税込113,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330 質量(kg)約6.3 種類電子天秤 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 再現性標準偏差:0.3mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル インターフェースRS-232C、USB 使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと) 測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計 直線性±0.3mg 安定時間(秒)約4(代表値) 皿径(Φmm)90
1台
104,000 税込114,400
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下 寸法(mm)145×109×73 質量(g)約185 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 方式感熱式 インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス) アズワン品番4-6252-12
1台
37,900 税込41,690
12日以内出荷

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
1台
331,200 税込364,320
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
1台
328,700 税込361,570
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg)約6.2 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm)213×356×338 再現性(標準偏差)0.1mg 最小表示(mg)0.1 機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング 表示形式デジタル インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正内蔵分銅 使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性±0.2mg 安定時間(秒)約3(代表値) 皿径(Φmm)91 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
160,990 税込177,089
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg)約6.2 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm)213×356×338 再現性(標準偏差)0.1mg 最小表示(mg)0.1 機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正内蔵分銅 使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性±0.2mg 安定時間(秒)約3(代表値) 皿径(Φmm)91 校正証明書一般校正
1台
163,490 税込179,839
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)