天秤 :「0.1g 計量器」の検索結果
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。
使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。
高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。
計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。
微量計量時に適した応答性・安定性です。
誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。
安心の5年保証です。
天秤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。