天秤 :「acアダプター USB c」の検索結果
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
再現性標準偏差:0.3mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C、USB
使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)
測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計
直線性±0.3mg
安定時間(秒)約4(代表値)
皿径(Φmm)90
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)
サイズ105×58×22mm(突起部除く)
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB
インターフェースRS232C
アズワン品番1-4244-21
通信速度1200/2400bps
記録間隔1秒以上
対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下
寸法(mm)145×109×73
質量(g)約185
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
方式感熱式
インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)
アズワン品番4-6252-12
1台
¥37,900
税込¥41,690
12日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。