天秤 :「重量計 0.01g」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ひょう量単位g
1台ほか
97,980 税込107,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

島津製作所電子上皿天秤
高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
83,980 税込92,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
219,800 税込241,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
209,800 税込230,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状
1個ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き
電源AC100V(ACアダプタ12V 1A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7 種類電子天秤 最小表示0.1/0.01 本体寸法(mm)212×367×346 表示形式デジタル
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm)約212×411×345 質量(kg)約7.9 種類電子天秤 電源AC100V 270mA 50/60Hz ACアダプタ 最小表示(mg)0.01 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)約91 繰返し性0.015mg(~20g) 0.03mg(~100g) 0.05mg(~ひょう量) 直線性±0.1mg 校正分銅校正分銅内蔵 計量皿形状
1個
849,800 税込934,780
欠品中

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
付属品ACアダプター 質量(kg)約3.4 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル 応答時間(秒)約0.6~約1(代表値) 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
付属品ACアダプター 質量(kg)約2.7 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル 応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く) アズワン品番1-6733-17 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
92,980 税込102,278
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
1セット
259,800 税込285,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
1セット
219,800 税込241,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)