天秤 :「メジャー30m」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALE-ETHER 電子天秤オプション Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX基板 VIBRA(新光電子) 動画あり
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用 仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン 電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き 温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ) 加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷