天秤 :「台はかり 防水仕様」の検索結果
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
IP65規格適合
錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304)
設置自在な計量部と表示部のセパレート型
重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能
見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm)
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
種類高精度電子台はかり
表示形式デジタル
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)800×600×H125
ケーブル長(m)(はかり)5
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
寸法(mm)(表示部)294×100×184
機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)
使用環境湿度(%)80以下
質量(kg)(計量部)53、(表示部)2
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
電源(V)AC100
電源コード(m)3
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。