上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。<br />カラータッチパネルディスプレイ<br />4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。<br />計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。<br />帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。<br />AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム<br />最大14言語対応<br />USB保存機能<br />メニューロックスイッチ<br />つり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック<br />取り外し可能なステンレススチールの計量皿
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120 /220最小表示(mg)0.01 ; 0.1計量皿寸法(mm)80計測単位カラット; カスタム; グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性0.015mgディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き安定時間(秒)Fine Range 8、Full Range 2材質(計量皿)ステンレススチール