天秤 :「分銅 ケース」の検索結果
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
関連キーワード
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様
AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M
音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
付属品取扱説明書
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計れる
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
種類高精度電子天びん
表示形式デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×612×89
使用温度範囲(℃)0~40
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備
電源CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式内蔵分銅による全自動スパン調整
使用環境湿度(%)80以下
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
最新超精密デジタルはかり
仕様●個数が測れるPCS機能搭載●重量単位g●超精密精度0.001g単位で50gまで量る●最小荷重0.011g~0.025g●計量皿サイズ:直径60mm●精度に付きまして、市販の同類製品の精度0-30g±0.003g、30-50g±0.005gと同じ或いはそれ以上ありますが、使用方法と計るものにより、異なる結果になる可能性もありますので。精度0-30g±0.003g30-50g±0.005gは参考値にさせて頂きます。●風袋引き、オートオフ●サイズ 150x90x65mm 重量190g●電源2種類:DC電源 単4電池4本使用●付属品: 日本語説明書 20g校正用分銅2個、単4●テスト電池4本 計量用小皿 保護 ハードケース●DC電源は携帯電話のUSB充電器使用可能、USBケーブルを付属。●メーカー保証1ヶ月
アズワン品番68-4065-97
1台
¥12,880
税込¥14,168
6日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
アズワン品番65-9272-76
1台
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。
材質台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)
種類上皿てんびん
計量皿形状丸
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類電子天びん
表示形式デジタル
通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト
計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
表示部フルカラータッチパネル
電源ACアダプタ(標準付属)
範囲風袋:最大ひょう量まで
校正内部:AutoCal TM-自動
表示器外部:別売
作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
ひょう量単位g
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。