天秤 :「大和製衡 はかり」の検索結果
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。
計量皿形状角
ひょう量単位kg
チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
アズワン品番3-5141-01
計量皿形状角
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様●ひょう量:32kg●目量:10g●検定品●載台寸法:354×354mm
アズワン品番65-4352-40
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
天秤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。