絞り込み
ブランド
  • A&D(1)
  • タニタ(1)
ひょう量
  • 5000g
  • 1.5kg(7)
  • 3kg(15)
  • 6kg(15)
  • 10kg(1)
  • 12kg(1)
  • 15kg(16)
  • 16kg(1)
  • 30kg(18)
  • 60kg(2)
  • 150g(1)
  • 150kg(2)
  • 600g(3)
  • 1500g(3)
  • 3000g(4)
  • 6000g(5)
  • 10000g(1)
  • 12000g(2)
  • 15000g(3)
  • 30000g(2)
最小表示
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(1)
  • 2g(1)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿形状
  • (1)
計量皿寸法(mm)
  • 165×165(1)
  • 300×280(1)
165×165・300×280
最大計数値(個)
  • 1000000(1)
  • 9999999(1)
1000000・9999999
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1.5kg(7)
3kg(15)
6kg(15)
15kg(16)
30kg(18)
600g(3)
1500g(3)
3000g(4)
6000g(5)
15000g(3)
ひょう量をもっと見る
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタデジタルスケールKD205(取引証明以外用)タニタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本最小表示(g)2使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~5000g
個数はかり