個数はかり :「温度 表示器」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)