防爆はかり :「電池 単1」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 防塵防水性能IP65(計量部) 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります