特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。
データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。
データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。
本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル
材質ステンレス製
質量(g)約680(電池含)
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本
表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面
機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示
電池寿命(時間)待機状態にて約200
通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)
防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合
文字寸法(mm)3×5
記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)
型式検定合格番号第TC22538号
ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
用途KL-DT2取付ブラケット
付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル
材質ステンレス製
質量(g)約680(電池含む)
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44
機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能
通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)
電池寿命(時間)待機状態にて約200
記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)
型式検定合格番号第TC22538号
ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合
計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。