絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 村上衡器(8)
  • A&D(4)
  • エー・アンド・デイ(3)
  • アズワン(1)
  • 島津製作所(1)
  • TRUSCO(1)
質量(g)
  • 0.001(4)
  • 0.002(4)
  • 0.005(4)
  • 0.01(4)
  • 0.02(4)
  • 0.05(4)
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 5(7)
  • 10(9)
  • 20(9)
  • 50(9)
  • 100(11)
  • 200(11)
  • 500(13)
  • 1000(16)
  • 2000(15)
  • 5000(13)
  • 10000(12)
  • 20000(11)
等級
  • F1級
  • E2級(9)
  • F2級(46)
  • M1級(82)
  • M2級(25)
  • R111級(3)
形状
形状
円盤型(1)
形状
円筒型(29)
形状
板状(6)
形状
枕型(3)
校正証明書
  • 付き(29)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(42)
  • 洋白(洋銀)(1)
アルミ・ステンレス・洋白(洋銀)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)から絞り込む
0.001(4)
0.002(4)
0.005(4)
0.01(4)
0.02(4)
0.05(4)
1(7)
2(7)
5(7)
10(9)
20(9)
50(9)
100(11)
200(11)
500(13)
1000(16)
2000(15)
5000(13)
10000(12)
20000(11)
質量(g)をもっと見る
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D
7,098税込7,808
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
校正用分銅 枕型分銅 A&D校正用分銅 枕型分銅A&D
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D
109,800税込120,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
分銅セット WS1Fシリーズ アズワン分銅セット WS1Fシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別基準分銅型
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級エー・アンド・デイ
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
5,998税込6,598
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
標準分銅 F1級 村上衡器標準分銅 F1級村上衡器
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
材質非磁性ステンレス鋼等級F1級精度F1級
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D校正用分銅 OIML型組分銅A&D
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器OIML型標準分銅(JCSS校正付)村上衡器
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCOOIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)TRUSCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
まくら型分銅(JCSS校正) 村上衡器まくら型分銅(JCSS校正)村上衡器
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
14,980税込16,478
1台
16日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
微小板状分銅 F1級 洋銀 VIBRA(新光電子)微小板状分銅 F1級 洋銀VIBRA(新光電子)
29,980税込32,978
1個ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)材質洋銀
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
439,000税込482,900
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級F1級(特級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 2kgセット(1g~1kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 2kgセット(1g~1kg)VIBRA(新光電子)
319,800税込351,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)13個/2110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容2kgセット(1g~1kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 200gセット(1g~100g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 200gセット(1g~100g)VIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)9個/210形状円筒型等級F1級(特級)セット内容200gセット(1g~100g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
269,800税込296,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg)VIBRA(新光電子)
85,980税込94,578
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(mg)12個/1110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容1gセット(1mg~500mg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
539,800税込593,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 100gセット(1g~50g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 100gセット(1g~50g)VIBRA(新光電子)
189,800税込208,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)8個/110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容100gセット(1g~50g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
438,800税込482,680
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
239,800税込263,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級F1級(特級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 2kgセット(1g~1kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 2kgセット(1g~1kg)VIBRA(新光電子)
319,800税込351,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)13個/2110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容2kgセット(1g~1kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 200gセット(1g~100g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 200gセット(1g~100g)VIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)9個/210形状円筒型等級F1級(特級)セット内容200gセット(1g~100g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
269,800税込296,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
539,800税込593,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 100gセット(1g~50g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 100gセット(1g~50g)VIBRA(新光電子)
189,800税込208,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)8個/110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容100gセット(1g~50g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)円盤分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
5,698税込6,268
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級F1級(特級)材質非磁性ステンレス
OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
11,980税込13,178
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
OIML型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,598税込7,258
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別OIML型
JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
11,980税込13,178
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
まくら型分銅 F1級 アルミケース入り 村上衡器まくら型分銅 F1級 アルミケース入り村上衡器
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製
材質非磁性ステンレス鋼等級F1級精度F1級
まくら型分銅 F1級 + JCSS校正 村上衡器まくら型分銅 F1級 + JCSS校正村上衡器
56,980税込62,678
1セット
11日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製
材質非磁性ステンレス鋼製等級F1級精度F1級校正証明書JCSS校正
まくら型分銅 F1級 村上衡器まくら型分銅 F1級村上衡器
45,900税込50,490
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製
材質非磁性ステンレス鋼等級F1級精度F1級
おもり石特集
おすすめ人気ランキング
分銅/おもり