95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「質量(g)」から絞り込む
10(96)
20(99)
50(99)
100(111)
200(113)
500(117)
1000(142)
2000(139)
5000(132)
10000
質量(g)をもっと見る
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 等級F2級(1級)
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) タイプF-2級 規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合 等級OIML(国際法定計量機関)F2級 精度F-2級
1個
5,690 税込6,259
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付 材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。 材質鋳鉄 形状枕型
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製 形状円筒型 サイズJIS B7609:2008 精度JIS B7611-3:2008
1個
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

力学測定に適した環付の分銅です。
材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製積み重ね可能なずれ防止の段、溝付。
精度M1級
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,880 税込14,168
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

アズワン枕型分銅
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズワン円筒分銅
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼 タイプ円筒 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄 等級M1
1個
10,400 税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF1級
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)枕型分銅(鋳鉄製)
形状枕型 材質鋳鉄
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼 等級M2級 精度M2級
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
精度M1級
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼 タイプE-2級 等級OIML(国際法定計量機関)E2級
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F1級(特級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
材質非磁性ステンレス鋼 等級F1級 精度F1級
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F1級(特級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ タイプケース付 密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F2級(1級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼 等級M1級 精度M1級
1セット
139,800 税込153,780
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)