48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「質量(g)」から絞り込む
材質非磁性ステンレス鋼 タイプE-2級 等級OIML(国際法定計量機関)E2級
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) タイプF-2級 規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合 等級OIML(国際法定計量機関)F2級 精度F-2級
1個
5,690 税込6,259
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

島津製作所標準分銅 F-1級
木箱入
形状円筒型 精度等級F-1級
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
12,880 税込14,168
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼 等級M2級 精度M2級
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳造用非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面処理鏡面仕上げ
1個ほか
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状円筒型 材質ステンレス
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
精度M1級
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
材質非磁性ステンレス鋼 等級F1級 精度F1級
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼 等級M1級 精度M1級
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
精度F2級
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
精度F1級
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。鏡面仕上げ
精度E2級
1セット
249,800 税込274,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 形状OIML型円筒型 特性SUS316製のプレミアムモデル 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
精度M2級
1セット
99,980 税込109,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製 等級M1級 校正証明書JCSS校正
1セット
9,690 税込10,659
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製 等級M2級 校正証明書JCSS校正
1セット
9,598 税込10,558
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅 形状板状(JIS(OIML)規格適合) 材質非磁性ステンレス鋼 JIS規格JIS B7609: 2008
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅 形状円筒型(JIS(OIML)規格適合) 材質非磁性ステンレス鋼 JIS規格JIS B7609: 2008
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 等級F2級(1級)
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
8日以内出荷

分銅用アクセサリー(OIML型標準分銅用)
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンF1級枕型分銅
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
1個
37,900 税込41,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング