1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル料金はかりLC-NEO2-15は、ひょう量15kgで目量6kgまでは2g、6kg以上は5gの使いやすさを追求した対面販売用のスタンダードモデルです。1/3000の高精度計量が出来ます。両面に蛍光表示管を採用し表示も見やすくなっています。実量引き、テンキー置数引き、プリセットキーによる風袋引きの3方式を採用しています。限られた作業スペースを有効活用できます。検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。 ワンタッチでスピーディに釣り銭を表示します。 検定品、税率の変更にも対応します。
種類対面電子はかり 使用温度範囲(℃)‐5~+40 電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×120 表示形式デジタル 表示精度1/3000 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
83,900 税込92,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング