AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応
計量シーケンスや通信機能を充実
重量変化に敏感に対応
小型DINサイズ
多彩な計量モード
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能
デジタルスパン機能
自動積算機能
ファジー自動落差補正機能
補投入機能
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)
トラスコ品番855-8522
電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)
電源AC100V~240V(50/60Hz)
表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個
内部分解能(G)999,999d
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197
使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)
温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.
変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式
防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能
入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01% of F.S.
サンプリング速度100回/sec
ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
多機能タイプデジタル指示計。
大型表示部。
制御盤に最適なコンパクトサイズ。
豊富な計量シーケンスを装備。
制御用入出力。
多種配合等に便利なコード別メモリ。
RS-485を標準装備。
外部セットアップ機能。
フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能
電圧最大計測電圧:32mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)
表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個
パネルサイズ(mm)W186×H92
入力感度0.3μV/D以上
使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.
入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01%ofF.S.
サンプリング速度100回/sec
ゼロ調整範囲0mV~20mV
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。