はかり関連商品 :「受付・順番発券機」の検索結果

はかり関連商品とは、測定・測量用品のはかりに使用するアイテム。取扱商品は、替えのプリンター用紙からACアダプタ、ピンセットやステンレス皿など様々です。例えば0.01g単位で測定が必要な現場では風が防ぐことが重要なため、風防カバー(キット)を使うと良いでしょう。使用中のはかりのアダプタが断線してしまった場合でも、本体ごとではなくアダプタのみ取り替えることができます。アダプタやバッテリーキット、変換ケーブルは適合機種が決まっているため必要な本体の機種番号を確認して適合するものを選ぶことが必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58 質量(g)約470 文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源専用ACアダプタ 方式ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s))約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88 入力文字数24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)