3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能 電圧最大計測電圧:32mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む) 表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個 パネルサイズ(mm)W186×H92 入力感度0.3μV/D以上 使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと) 温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ. 入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用) RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.01%ofF.S. サンプリング速度100回/sec ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
適合機種GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65。オールステンレスハウジング。計量部の材質SUS304。上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能。収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能 付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール トラスコ品番838-4631 質量(kg)51 電源AC100V +10%~-15% 50/60Hz ひょう量2000kg 最小表示/目量(mm)0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg) 計量皿寸法W(mm)950 計量皿寸法D(mm)1194 外形寸法D(mm)1194 外形寸法W(mm)950 外形寸法H(mm)138~148(指示計含まず) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
1個
589,800 税込648,780
翌々日出荷