「種類 」から絞り込む
カテゴリ: はかり関連商品ブランド: A&Dすべて解除
シングルポイント型ロードセル A&D 当日出荷 から 翌々日出荷
天びん・台はかり用ロードセルです。小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。引張り・圧縮の両用です。
仕様 零バランス:20±5% of R.O. セット内容 取扱説明書 ケーブル長(m) 1.5 定格出力 1.0197mV/V+15%-0% 防塵防水性能 IP54 サイズ(mm) 400×400(積面) 総合誤差 0.015% of R.O. ケーブル太さ(mm) Φ4 過負荷 300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
シングルポイント型ロードセル A&D 当日出荷 から 翌々日出荷
天びん・台はかり用ロードセルです。小型・軽量、小ひょう量の計量に最適(四隅調整済み)です。ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。引張り・圧縮の両用です。積面サイズ:300×300mmです。
仕様 零バランス:20±5% of R.O. セット内容 取扱説明書 定格出力 1.0197mV/V+15%-0% 総合誤差 0.015% of R.O.
防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ A&D 翌日出荷 から 12日以内出荷
防塵・防水等級 IP69Kの計量台適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。最大印加電圧:DC15V
用途 組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 防塵防水性能 IP69K
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ A&D 翌日出荷 から 4日以内出荷
防塵・防水等級 IP68の計量台手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途 組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能 防塵防水性能 IP68 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
外部コントローラ A&D 翌々日出荷
離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
適合機種 GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MC RoHS指令(10物質対応) 対応
オールステンレスハウジングU型スケール A&D 予約販売
防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65オールステンレスハウジング計量部の材質SUS304上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
用途 パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能 付属品 取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール トラスコ品番 838-4631 質量(kg) 51 電源 AC100V +10%~-15% 50/60Hz ひょう量 2000kg 最小表示/目量(mm) 0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg) 計量皿寸法W(mm) 950 計量皿寸法D(mm) 1194 外形寸法D(mm) 1194 外形寸法W(mm) 950 外形寸法H(mm) 138~148(指示計含まず) 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズ A&D 翌日出荷 から 31日以内出荷
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途 組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65
シャーレー 島津製作所 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
通信ケーブル 島津製作所 税込 ¥ 2,088 ¥ 1,898 バスケットへ
皮手袋 島津製作所 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
風防セット 島津製作所 税込 ¥ 7,258 ¥ 6,598 バスケットへ