2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)