4ページ目: はかり関連商品

はかり関連商品とは、測定・測量用品のはかりに使用するアイテム。取扱商品は、替えのプリンター用紙からACアダプタ、ピンセットやステンレス皿など様々です。例えば0.01g単位で測定が必要な現場では風が防ぐことが重要なため、風防カバー(キット)を使うと良いでしょう。使用中のはかりのアダプタが断線してしまった場合でも、本体ごとではなくアダプタのみ取り替えることができます。アダプタやバッテリーキット、変換ケーブルは適合機種が決まっているため必要な本体の機種番号を確認して適合するものを選ぶことが必要です。
757件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ACアダプタ 島津製作所ACアダプタ島津製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
対応機種プリンタEP-100/EP-110
水分計用 使い捨てアルミ皿 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)水分計用 使い捨てアルミ皿METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
18,980税込20,878
1組(80枚)
当日出荷
容量(mL)20寸法(Φmm)90
UDS-1V用水平脚 Yamato(大和製衡)UDS-1V用水平脚Yamato(大和製衡)
299税込329
1個
5日以内出荷
KS-C880PR用インクリボン(ERC-09B) クボタ計装KS-C880PR用インクリボン(ERC-09B)クボタ計装
879税込967
1個
14日以内出荷
用途KS-C880PR用
メトラー電子天びん用プリンター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー電子天びん用プリンターMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
115,799税込127,379
1個
当日出荷から46日以内出荷
AUシリーズ用 表示部保護カバー 島津製作所AUシリーズ用 表示部保護カバー島津製作所
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル A&D接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブルA&D
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。
用途コンパレータライトAD-1612用。付属品取扱説明書幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)2000
シングルポイント型ロードセル A&Dシングルポイント型ロードセルA&D
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
天びん・台はかり用ロードセルです。小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。引張り・圧縮の両用です。
仕様零バランス:20±5% of R.O.セット内容取扱説明書ケーブル長(m)1.5定格出力1.0197mV/V+15%-0%防塵防水性能IP54サイズ(mm)400×400(積面)総合誤差0.015% of R.O.ケーブル太さ(mm)Φ4過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
電子天びん用オプション 表示部保護カバー 5枚1組 アズワン電子天びん用オプション 表示部保護カバー 5枚1組アズワン
4,098税込4,508
1セット(5枚)
4日以内出荷
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)サイズ170×50mmアズワン品番1-5427-11
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット)A&D
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
A&D製の台はかりFG-KBMシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KBMシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種FG-30KBM/FG-60KBM/FG-150KBM使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)A&D
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
卓上風防(M) A&D卓上風防(M)A&D
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減帯電防止加工済み電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減背面パネルにケーブル引き出し用の穴ありスライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
適合機種BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A材質【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム質量(kg)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368× 514×350
ACアダプタ マグネスケールACアダプタマグネスケール
6,598税込7,258
1個
当日出荷
A&D 大型ガラス風防 A&DA&D 大型ガラス風防A&D
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ISOLAB 秤量皿 30ml ISOLABISOLAB 秤量皿 30mlISOLAB
1,998税込2,198
1個(100枚)
7日以内出荷
白い粉末が見やすい黒色の秤量皿です。
材質ポリスチレン容量(mL)30
クッキングスケール 1439 皿 タニタクッキングスケール 1439 皿タニタ
499税込549
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
適合機種1439
クッキングスケール コックさん 1345 小皿 タニタクッキングスケール コックさん 1345 小皿タニタ
499税込549
1個
5日以内出荷
タイプ小皿適合機種1345
YDP30/40用感熱ロール紙 23m×10巻 sartorius(ザルトリウス)YDP30/40用感熱ロール紙 23m×10巻sartorius(ザルトリウス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
FJ-Ti/TiS用バッテリパック A&DFJ-Ti/TiS用バッテリパックA&D
45,980税込50,578
1個
予約販売
FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS用およびFJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i用バッテリ
適合機種FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS / FJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i充電池タイプリチウムイオンバッテリー
GZⅡ用ダストカバー VIBRA(新光電子)GZⅡ用ダストカバーVIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 GZⅡ用ダストカバー適合機種GZⅡシリーズ
AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小) VIBRA(新光電子)AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)VIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
当日出荷
用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)適合機種AJ(Ⅱ)220~1200、SJ-220~1200、PJ320・600
AJ(Ⅱ)用計量皿(Φ118mm) VIBRA(新光電子)AJ(Ⅱ)用計量皿(Φ118mm)VIBRA(新光電子)
569税込626
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 AJ(Ⅱ)用 計量皿計量皿寸法(Φmm)118適合機種AJ(Ⅱ)220~620
CUX用アジャスター VIBRA(新光電子)CUX用アジャスターVIBRA(新光電子)
1,398税込1,538
1セット(4個)
6日以内出荷
用途新光電子製 個数はかり CUX用アジャスター適合機種旧CUXⅠ・Ⅱ、CUX60~12K
CSP-240用インクリボン VIBRA(新光電子)CSP-240用インクリボンVIBRA(新光電子)
6,798税込7,478
1セット(5個)
6日以内出荷
用途新光電子製プリンタCSP-240 用インクリボン
DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター 寺岡精工(TERAOKA)DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター寺岡精工(TERAOKA)
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
DSX-1000の計量データを、RS-232C経由でレシート印字する専用ドットプリンターです。 最大値、最小値、平均値、計量回数など、統計データを出力できます。 ハカリ側で設定した下限値と上限値を取り込み、適量計量のレポートとしても活用できます。
適合機種DSX-1000,DS-470用
FG用保護カバーセット A&DFG用保護カバーセットA&D
3,498税込3,848
1セット(5枚)
当日出荷
FGシリーズ用保護カバー。
適合機種FG
BM用分析用アルミ丸皿 A&DBM用分析用アルミ丸皿A&D
9,798税込10,778
1セット(100個)
翌々日出荷
BMシリーズ用分析用アルミ丸皿。 微量な測定に便利なサンプル容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
BM用本体布カバー A&DBM用本体布カバーA&D
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
BMシリーズ用本体布カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
GP用床下ひょう量金具 A&DGP用床下ひょう量金具A&D
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
GX-K/GF-K用簡易風防 A&DGX-K/GF-K用簡易風防A&D
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K付属品取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.02MB)
比重測定キット A&D比重測定キットA&D
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
固体、液体の比重を簡単に測定可能な比重測定キット
セット内容シンカー、温度計、ビーカー
小型風防 A&D小型風防A&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質アクリル適合機種FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWPトラスコ品番838-4260
USBインタフェース A&DUSBインタフェースA&D
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4483
RS-232C/リレー出力 A&DRS-232C/リレー出力A&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)島津製作所
6,498税込7,148
1台
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入) 島津製作所MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入)島津製作所
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)特大型上皿自動はかり PCカバーYamato(大和製衡)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
トラスコ品番838-4438適合機種YSD-30、YSD-50用材質スチロール樹脂質量(g)122
セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W Yamato(大和製衡)セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503WYamato(大和製衡)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
トラスコ品番817-2752
ステンレス皿(CS-Sシリーズ専用) カスタムステンレス皿(CS-Sシリーズ専用)カスタム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
水で洗えて清潔・安心です。
用途CS-Sシリーズの汚れ防止トラスコ品番403-5666材質ステンレス(SUS304)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×15
ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&Dストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータA&D
64,980税込71,478
1台
当日出荷
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
はかり関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら