絞り込み
ブランド
  • イマダ(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
定格容量(N)
  • 10000
  • 4.903(6)
  • 9.807(5)
  • 29.42(4)
  • 49.03(5)
  • 50(6)
  • 98.07(6)
  • 100(4)
  • 196.1(6)
  • 200(6)
  • 490.3(7)
  • 500(6)
  • 980.7(7)
  • 1000(6)
  • 1961(7)
  • 2000(7)
  • 4903(5)
  • 9807(6)
  • 19610(7)
  • 20000(6)
ケーブル長(m)
  • 1.2(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D(エー・アンド・デイ)オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプA&D(エー・アンド・デイ)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から76日以内出荷
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
高荷重引張用ロードセル eZU シリーズ イマダ高荷重引張用ロードセル eZU シリーズイマダ
70,980税込78,078
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
USB出力S字タイプ汎用ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)USB出力S字タイプ汎用ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
111日以内出荷
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付きUSBでコンピュータと接続して簡単に測定可能校正済で、アンプ・インジケータが不要測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.05MB)通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.取扱説明書(0.49MB)出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.04mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量10kN(1.020t)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)22.5(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
ロードセル