絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)(3)
定格容量(N)
  • 4903(3)
固有振動数(Hz)
  • 7000
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 200(2)
  • 280(2)
  • 360(2)
  • 384(2)
  • 410(2)
  • 417(2)
  • 420(2)
  • 450(2)
  • 555(2)
  • 620(2)
  • 1250(2)
  • 1428(2)
  • 3600(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 10000(4)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CMM1RNMB(ミネベア)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1RNMB(ミネベア)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
ロードセル