USB出力S字タイプ汎用ロードセルエー・アンド・デイ111日以内出荷
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付きUSBでコンピュータと接続して簡単に測定可能校正済で、アンプ・インジケータが不要測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.05MB)通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.取扱説明書(0.49MB)出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type