耐熱型ワイヤレスクレーンスケールコロナ7守隨本店90日以内出荷
1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。
無線方式により計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。
固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
鋳物工場において使用しながら移動できます。
鋳物製品の品質向上に貢献しています。
用途鋳造業界などの高温の場所での計量。セット内容ハンディ送受信表示器、架台幅(mm)650高さ(mm)870種類電子式吊りはかり奥行(mm)395電源(V)DC6連続使用時間(時間)約40バッテリー鉛バッテリー(バッテリーチャージャー付属)表示寸法(mm)30ひょう量単位kg(キログラム)