絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • 高森コーキ(1)
  • ナリカ(1)
ひょう量
  • 8kg
  • 1kg(6)
  • 2kg(9)
  • 4kg(9)
  • 12g(1)
  • 12kg(6)
  • 20g~500g(1)
  • 20kg(7)
  • 30kg(7)
  • 50kg(3)
  • 100g~4kg(1)
  • 100kg(2)
  • 200g(2)
  • 200g~8kg(1)
  • 200kg(1)
  • 400g(2)
  • 500g(4)
  • 1000g(1)
  • 2000g(3)
  • 4000g(2)
最小表示
  • 20g(3)
  • 50g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(3)
  • 種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(5)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
アナログ
計量皿形状
  • (5)
計量皿寸法(mm)
  • 217×217(4)
  • 220×210(1)
217×217・220×210
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1kg(6)
2kg(9)
4kg(9)
8kg
12kg(6)
20kg(7)
30kg(7)
50kg(3)
500g(4)
2000g(3)
ひょう量をもっと見る
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定(23件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)普及型上皿はかりYamato(大和製衡)(14件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌々日出荷
大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)標準型上皿はかり SDXYamato(大和製衡)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
見やすい上皿自動秤 高森コーキ見やすい上皿自動秤高森コーキ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から9日以内出荷
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ自動上皿はかり SWシリーズナリカ
12,300税込13,530
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
本体傾斜型材質(計量皿)ステンレス
8.0kg(20g) 上皿はかり エスコ8.0kg(20g) 上皿はかりエスコ
11,800税込12,980
1個
欠品中
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)8最小目盛(g)20計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)217×217エスコ品番EA715AB-8質量(kg)2.8型番SD-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×274×266検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)Φ200材質(天板)SUS430計量範囲200g~8kgひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)211.3

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ上皿はかり